missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen für TriPlus™ RSH SMART Autosampler

Verwenden Sie diese GC-Spritzen mit einem ID-Chip zur Nachverfolgung von Teile- und Chargennummern, Verwendung und Verlauf, um die Datenzuverlässigkeit zu erhöhen und die Systemkonformität zu gewährleisten.

Marke:  Thermo Scientific™ 365H2161-SM

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17486942

  • 276.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

Verwenden Sie die einzigartige Technologie der Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen als nachverfolgbaren, verbrauchsbasierten Ansatz für das Management von Spritzen für die Gaschromatographie (GC) für mehr Zuverlässigkeit, längere Betriebszeit des Geräts, zuverlässigere Ergebnisse und vollständige Rückverfolgbarkeit. Bei der Installation auf einem Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART Autosampler profitieren die SMART-Spritzen von der einzigartigen SMART-Technologie: Jede Spritze ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Historie für diese spezifische Spritze speichert. Die auf dem Chip gespeicherten Informationen können direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software abgerufen und weitergeleitet werden.

SMART Spritzen sind mit allen TriPlus™ RSH-Geräten sowie PAL-Plattformen und Geräten der Serie AOC-6000 kompatibel.

Vorteile der SMART-Technologie
- Zuverlässigere Analyseergebnisse
- Garantiert fehlerfreie Verwendung von Spritzen durch automatische Identifizierung
- Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Verwendungshistorie
- Optimierung des Verbrauchs durch Überwachung der Anwendungsbedingungen und Lebensdauer
- Erleichterung der Spritzenverwaltung dank des integrierten farbcodierten Dashboards für Gesundheitsmeldungen in Chromeleon™ CDS

Spezifikation

Spezifikation

100 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze
GC-Autosampler-Spritze
57 mm
26s G
100 μl
TriPlus RSH SMART Autosampler, alle TriPlus RSH-Geräte und alle PAL3-Modelle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote