missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A&D Weighing Analysenwaage Galaxy HR interne Kalibrierung
Eine benutzerfreundliche Waage, die in jedes Budget passt, mit der patentierten C-SHS-Wägetechnologie, die ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schlankes, kompaktes Design bietet und dieses Modell zu einem der kleinsten platzsparenden Analysegeräte macht
Marke: A&D Weighing HR-150AZ
1253.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion, starker Schutz gegen Staub und Wasser
- Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
- Negativ LCD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
- SCF – statistische Berechnungsfunktion
- Standard RS-232C
- Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 2 Sekunden
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Leicht abnehmbarer großer Windschutz
- Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
152 g | |
0,1 mg | |
HR-150AZ | |
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A) |
RS-232 C | |
Umgekehrt beleuchtetes LCD | |
Rostfreier Stahl | |
2 Sekunden |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur