missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Komplett eintauchbares Standard-Thermometer aus Milchglas
Zum vollständigen Eintauchen. Die komplett eintauchenden Milchglasthermometer sind mit einer quecksilberfreien, farbigen Füllung versehen.
Marke: Amarell™ G10310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farblos, Kapillarform, prismatisch
- Vollständige Immersion
- Durchmesser: 7.0 bis 8.0 mm
- In rechteckigem Kunststoffgehäuse
Spezifikation
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Komplett eintauchendes Thermometer | |
-10 °C | |
1 °C |
260 mm | |
Rote Spezialflüssigkeit | |
150 °C | |
-10 bis +150 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur