missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika
FlashPure Select cartridges are designed for ultimate and unmatched performance.
Marke: BUCHI 140000115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kugelförmige Partikel
- 13 bis 17 μm Silika, 20 bis 35 μm C18
- Funktionalisierte Silikakassetten können mehrfach wiederverwendet werden
- Große Auswahl an Kassettengrößen von 4 g bis 3.000 g
- Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
Spezifikation
Polypropylen | |
12 St. | |
25 g | |
Schwierige Trennung polarer Verbindungen |
Silika | |
16 bis 24 μm | |
Silika | |
Jedes Flash-System |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BUCHI FlashPure Select Flash-Chromatographie-Kassetten:Silika > FlashPure Select; stationäre Phase: Silika; Größe: 25 g, Menge: 12 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur