missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Screw Vial Convenience Kits
Save time and reduce the risk of contamination by using Fisherbrand™'s vial convenience kits. Each kit includes 100 clear or amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Marke: Fisherbrand™ 13-622-188
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Save time and reduce the risk of contamination by using Fisherbrand™'s vial convenience kits. Each kit includes 100 clear or amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
- Save time during sample preparation
- Reduce the risk of contamination
- Unassembled kits
- Include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
Nein | |
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | |
0,5, 1,0 und 1,5 ml | |
100 | |
< 170 μL | |
Fisherbrand | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm | |
1.5 mL |
Clear | |
Glas | |
1.5 mL | |
Ja | |
Fläschchen und Verschlüsse | |
9 mm | |
Flachboden | |
2 mL | |
Schraubverschluss | |
Komfort-Kit mit Autosampler Fläschchen mit Schraubgewinde | |
Ja | |
6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur