missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte

Die Isolierung schützt die Sensoren vor raschen Temperaturwechseln. Fisher Scientific Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte gewährleisten dank ihres temperaturgepufferten Sensors in der Flasche eine genaue Überwachung der Temperatur in Kühlschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Tiefkühlgeräten.

56.66 €

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Eine Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor bereitgestellt.Es bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Außentanks, Inkubatoren und Kühlschränken
Enthält AAA-Batterie, Velcro™ und Magnetstreifen sind für die Montage von Thermometer und Flaschensensor vorgesehen
Gewicht (angloamerikanisch) 4 oz.
Gewicht (metrisch) 110 g
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Genauigkeit Abmessungen (L x B x H) Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Genauigkeit Abmessungen (L x B x H) Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501255
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB 50268
±0,5 °C 3,25 x 3,25 Zoll (8,3 x 8,2 cm) 0,1 °C 56.66 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht toxische Glykollösung in der Flasche isoliert den Sensor vor schnellen Temperaturwechseln, wenn die Tür geöffnet ist
  • Dreifaches Display zeigt, höchste, niedrigste und aktuelle Temperaturen und Monitore mit Min.-/Max.-Funktion hohe und niedrige Messwerte über jedweden Zeitraum
  • Alarmfunktion löst einen Alarm aus, wenn die Temperatur über einen Sollwert steigt oder unter ihn fällt
  • Türen sind mit darin befindlichem, 10 ft langen Mikrokabel schließbar
  • Velcro™ Klettverschlüsse und Magnetstreifen für das Anbringen von Thermometer und Flaschensensor
  • Ausgestattet mit einer AA-Batterie mit einer Haltbarkeit von einem Jahr

S66277

  • Bereich: -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F)
  • Auflösung:1°
  • Genauigkeit: ±1°C
S66278
  • Hohe Auflösung, hohe Genauigkeit und Min.-/Max.-Speicher
  • Bereich: -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F)
  • Auflösung:0.1°
  • Genauigkeit: ±0.5°C

Zertifizierungen

Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.

Spezifikation

Spezifikation

Eine Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor bereitgestellt.Es bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
AAA-Batterie, Velcro™ und Magnetstreifen sind für die Montage von Thermometer und Flaschensensor vorgesehen
110 g
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Außentanks, Inkubatoren und Kühlschränken
4 oz.
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
Digital-LCD
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt