Learn More
Fisherbrand™ Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Die Isolierung schützt die Sensoren vor raschen Temperaturwechseln. Fisher Scientific Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte gewährleisten dank ihres temperaturgepufferten Sensors in der Flasche eine genaue Überwachung der Temperatur in Kühlschränken, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Tiefkühlgeräten.
Marke: Fisherbrand™ FB 50268
Beschreibung
- Nicht toxische Glykollösung in der Flasche isoliert den Sensor vor schnellen Temperaturwechseln, wenn die Tür geöffnet ist
- Dreifaches Display zeigt, höchste, niedrigste und aktuelle Temperaturen und Monitore mit Min.-/Max.-Funktion hohe und niedrige Messwerte über jedweden Zeitraum
- Alarmfunktion löst einen Alarm aus, wenn die Temperatur über einen Sollwert steigt oder unter ihn fällt
- Türen sind mit darin befindlichem, 10 ft langen Mikrokabel schließbar
- Velcro™ Klettverschlüsse und Magnetstreifen für das Anbringen von Thermometer und Flaschensensor
- Ausgestattet mit einer AA-Batterie mit einer Haltbarkeit von einem Jahr
S66277
- Bereich: -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F)
- Auflösung:1°
- Genauigkeit: ±1°C
- Hohe Auflösung, hohe Genauigkeit und Min.-/Max.-Speicher
- Bereich: -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F)
- Auflösung:0.1°
- Genauigkeit: ±0.5°C
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Eine Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor bereitgestellt.Es bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen. | |
Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Außentanks, Inkubatoren und Kühlschränken | |
3,25 in. | |
0,1 °C | |
110 g | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
±0,5 °C | |
8,2 cm |
3,25 x 3,25 Zoll (8,3 x 8,2 cm) | |
AAA-Batterie, Velcro™ und Magnetstreifen sind für die Montage von Thermometer und Flaschensensor vorgesehen | |
8,3 cm | |
4 oz. | |
3,25 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Digital-LCD |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.