missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Pasteur-LDPE-Pipette mit Feinspitze
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
74.85 € - 315.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Saugvolumen (metrisch) | 1 ml |
Kalibriert | Nein |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Material | LDPE |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16414999
|
Wheaton™
711117F |
Großpackungsbeutel |
315.00 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16424999
|
Wheaton™
711117F10S |
10/Pckg. |
250.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16434999
|
Wheaton™
711117F1S |
Einzeln verpackt |
74.85 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16444999
|
Wheaton™
711117F20S |
20/Pckg. |
240.00 €
1500 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Flüssigkeitstransfer
- Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
LDPE | |
Nein | |
102 mm |
1 ml | |
CE-Zeichen | |
20 μl | |
Saugbalg | |
Ja |