missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ Fast Shine Microfiber Wipes 2060
Semi-disposable microfiber wipes with great cleaning properties. Offers quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals on a range of surfaces.
161.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungstuch |
---|---|
Länge (metrisch) | 400 mm |
Breite (metrisch) | 360 mm |
Material | Mikrofaser |
Beschreibung | Halb-Einweg |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17178580
|
Scotch-Brite™
7000033494 |
Blau | N/A | ||||||
17108590
|
Scotch-Brite™
7000033497 |
Grün |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188580
|
Scotch-Brite™
7000033495 |
Rot |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17198580
|
Scotch-Brite™
7000033496 |
Gelb |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Quick and effective cleaning performance when used with or without chemicals
- Lint free cleaning on virtually any surface
- Eliminates the need for cleaning agents in many cases
- Ideal for cleaning furniture and sanitary ware
- Can be used on all types of surfaces, including fragile surfaces
Spezifikation
Reinigungstuch | |
360 mm | |
Halb-Einweg | |
Schnelle und effektive Reinigung |
400 mm | |
Mikrofaser | |
400 x 360 mm | |
10/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts