missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit integrierter Maske

Sterile Reinraumhaben mit integrierter Maske und der innovativen CLEAN-DON™
515.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Universal |
---|---|
Material | Polypropylen-SMS-Gewebe |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Binder |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15190077
![]() |
Ansell
36072 |
Universal |
515.00 €
75 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Sterile Reinraumhaube mit in die Haube integrierter Maske.
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- zertifiziert nach Typ 6(PB),- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Spezifikation
Universal | |
Weiß | |
Single-use | |
Integriert |
Polypropylen-SMS-Gewebe | |
Binder | |
Steril | |
Class 100 (ISO 5) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit integrierter Maske