Learn More
Eutech™ Eutech COND 6+ Handmessgeräte
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Labors und in Schulen.
472.35 € - 512.55 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±% Full-scale ± LSD |
---|---|
Bereich (Leitfähigkeit) | 0.00 to 19.99 μS/cm, 20.00 to 199.9 μS/cm, 200.0 to 1999 μS/cm, 2.00 to 19.99 mS/cm, 20.00 to 200.0 mS/cm |
Auflösung (Leitfähigkeit) | 0.05 % Vollskala |
Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C) |
Temperaturbereich (metrisch) | 0.00°C to 100.0°C (80.0°C with Supplied Probe) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17936730
|
Eutech™
ECCON603PLUSK |
COND 6+ Meter with Kit, GripClip, Carrying Case |
512.55 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17926730
|
Eutech™
ECCON603PLUS |
COND 6+ Meter with GripClip |
472.35 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von Leitfähigkeits-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
- Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen
- Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung
- Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
- Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
- Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
- Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
- Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
- Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
- Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Gewährleistung: Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
±% Full-scale ± LSD | |
0.05 % Vollskala | |
0.00°C to 100.0°C (80.0°C with Supplied Probe) | |
± 0,5 °C (± 0,9 °F) | |
>500 hr. |
0.00 to 19.99 μS/cm, 20.00 to 199.9 μS/cm, 200.0 to 1999 μS/cm, 2.00 to 19.99 mS/cm, 20.00 to 200.0 mS/cm | |
Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
4 x 1.5V AAA Alkaline (included) |
Gewährleistung: Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.