missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen
GREENER_CHOICE

Mit dieser gekühlten Mikrozentrifuge kühlen Sie Ihre Proben über einen längeren Zeitraum. Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen kombinieren die besten Eigenschaften einer Mikrozentrifuge (kleine Stellfläche) und einer Vielzweck-Zentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät.

Marke:  Eppendorf™

7916.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10218193

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1.5/2.0 ml,6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30,130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Unwuchterkennung
  • Eppendorf QuickLock™ System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Temperaturbereich: -11 bis 40 °C
  • Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt die Proben.
  • Die kontinuierliche Kühlung hält die Temperatur nach Abschluss des Laufs konstant und Ihre Proben bleiben kühl.
  • FastTemp™ Pro Funktion für programmierbares Vorkühlen je nach Tag und Zeit
  • Nach 8 Stunden Nichtgebrauch wird die ECO-Abschaltung aktiviert. Dies senkt den Energieverbrauch (37 % über Nacht) und verlängert die Lebensdauer des Kompressors. (Diese Option kann im Menü deaktiviert werden.)
  • Eingebauter Kondensatablauf zur Vermeidung von Wasseransammlungen

Bestellinformation

Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen > Modell 5430R (gekühlt), Tastatursteuerung, ohne Rotor, 230 V, 50 Hz

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt