missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Ecocell™ Trockenschränke
Marke: MMM Medcenter™ MC000690
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die wirtschaftliche Trockenschrankserie mit breitem Temperaturbereich von 5°C über RT bis 250°C für einfache Trocknungsprozesse. Kammererhitzung durch natürliche Umluft.Temperaturbereich: bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 222L
B/T/H Innen: 540/540/760mm
B/T/H Aussen: 760/790/1100mm
Gewicht: 117kg
Spezifikation
111 L | |
Trockenofen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
MMM001 LSI S np 0911 mmm V2.05 B2V
DateigrößeVersion: 2.2 MB
MMM001 ecocell
DateigrößeVersion: 1.3 MB
MMM002 ECOCELL LAB DRYING OV
DateigrößeVersion: 136.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MMM Medcenter™ Ecocell™ Trockenschränke >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur