missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.
Marke: Labcon™ 1030-790-006-9
53.06 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schräge Spitze
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Violett | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Stapelgestell | |
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze > Gelbe Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Stapelgestell; Sterilität: Nicht steril; autoklavierbar: Autoklavierbar; Menge: 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur