missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Absperrhähne mit Gewindehahnküken.
985.00 € - 1035.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Anzahl pro Packung | 50/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15894708
|
DWK Life Sciences
286410805 |
12.5 NS | 2 mm |
985.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15814718
|
DWK Life Sciences
286412009 |
14.5 NS | 2,5 mm |
1035.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.- Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen | |
Nicht autoklavierbar | |
50/Packung | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |