missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Double-ended Spoon
These double-ended spoons are ideal for taking different sample sizes using the same spoon. The lengths and volume capacities of the spoons vary, allowing for flexibility in sampling both powders and liquids.
8.75 € - 17.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Löffel |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Skala | No |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17962082
|
Sampling Systems™
A104-150 |
150 mm |
8.75 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17952082
|
Sampling Systems™
A104-180 |
180 mm |
10.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17982072
|
Sampling Systems™
A104-210 |
210 mm |
12.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17952122
|
Sampling Systems™
A104-250 |
250 mm |
14.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17972082
|
Sampling Systems™
A104-300 |
300 mm |
17.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Made from stainless steel
- Ideal for sampling powders and liquids
- Various sizes available
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
No |
Stainless Steel | |
Reusable | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts