Learn More
Zweiteilige Einweg-Spritze mit Luer-Anschluss
Die hohe Qualität dieser Nadeln gewährleistet eine sichere Anwendung von Medikamenten. Henke Sass Wolf Hsw™ zweiteilige Einwegspritzen mit Luer-Anschluss wurden für eine optimierte Handhabung entwickelt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Marke: Henke Sass Wolf Hsw HSW4050000DO

Beschreibung
- Erhältlich in Größen 1 bis 50 ml (60 ml)
- Glatter Fluss, enger, transparenter Zylinder
- Kein Gummi, Styrol oder DEHP
- Latex- und silikonölfrei
- Pyrogenfrei, PVC-frei, ungiftig
- Sterile, einzeln verpackte Blisterstreifen
- Ihre erste Wahl für eine inerte Spritze
- Definierte Position des Kolbens bei Volumen “0”, um zu spüren, wenn der Kolben vollständig eingesetzt ist
- LDS: Kein Totraum für 1 ml-Spritze
- Erweiterte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum
- Positiver Sicherheitsstopp zur Vermeidung von versehentlichem Verschütten
- 1 bis 20 ml (24 ml) auch mit mitgelieferter Nadel erhältlich
- 2 bis 20 ml als orale Spritze mit violettem Kolben erhältlich
- 2 ml bis 50 ml (60 ml) auch mit Luer-Lock erhältlich
- 30 ml und 50 ml auch mit Katheterspitze erhältlich
- Alle Größen auf Anfrage in nicht steriler Ausführung (Großpackung) erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Wischfeste Skala | |
2-teilige Spritze mit Luer-Anschluss | |
0,2 ml | |
5 bis 6 ml | |
Ja |
DIN-, EN-, ISO- und FDA-Normen, Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485:2003/AC 2007 zertifiziert, CE-Kennzeichnung | |
Transparenter Zylinder | |
Ja | |
Ja | |
100 Packung | |
Luer-Slip | |
Steril |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.