missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Einwegbekleidung Zero Waste Box™

Recyceln Sie Einwegbekleidung mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Transport zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS67-M-DE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das darf hinein:
- Einwegbekleidung (von allen Marken und Größen)
- Overalls und Chemikalienschutzanzüge
- Kittel und Einweg-Schuhüberzieher
Klein: 15 Kleidungsstücke; Mittel: 35 Kleidungsstücke; Groß: 65 Kleidungsstücke
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Autoklavierte Materialien
- Schutzmasken
- Schutzbrillen
- Atemschutzmasken und Schutzhelme
Spezifikation
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Terracycle™ Einwegbekleidung Zero Waste Box™ > Zero Waste Box; Size: Medium
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur