missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Einwegbekleidung Zero Waste Box™

Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das darf hinein:
- Einwegbekleidung (von allen Marken und Größen)
- Overalls und Chemikalienschutzanzüge
- Kittel und Einweg-Schuhüberzieher
Klein: 15 Kleidungsstücke; Mittel: 35 Kleidungsstücke; Groß: 65 Kleidungsstücke
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Autoklavierte Materialien
- Schutzmasken
- Schutzbrillen
- Atemschutzmasken und Schutzhelme
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 7 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15 lb. |
| Farbe | Beige, Green, Red, White |
| Abmessungen (L x B x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Größe | Klein |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur