missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Schalen-förmige Dewar-Kolben, Aluminiumabdeckung
Zuverlässige und wirtschaftliche Dewar-Kolben gemäß DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Schalenförmiger Dewar-Kolben mit Aluminiumdeckel kombiniert einen schalenförmigen Glaskolben in einem Schutzgehäuse aus Stuckaluminium zur einfachen Handhabung. Deckel separat erhältlich.
205.00 € - 223.00 €
Spezifikation
Farbe | Silber |
---|---|
Basismaterial | Aluminiumabdeckung |
Material | Borosilikatglas |
Modell | SCH 6 KAL, Vollständig versilbert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperieren, Kühlen, Erwärmen, Rühren |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10323241
|
KGW Isotherm™
1191 |
80 ml | 80 bis 90 mm | 75 mm | SCH 6 KAL, Vollständig versilbert |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10179600
|
KGW Isotherm™
1192 |
120 ml | 95 bis 110 mm | 90 mm | SCH 9 KAL, Vollständig versilbert |
223.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
- Strukturierte Aluminiumabdeckung: antimagnetisch und rostfrei
- Vollständig versilbert
- Anwendungsbereiche:
- Temperieren von Rundbodenkolben
- Kühlen von kleinen Proben
- Geeignet als Warm- oder Kaltbad
- Geeignet für Magnetrührer
- Chemische Eigenschaften:
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98°C)
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121°C)
- Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
- Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
- Temperaturbereich:
- Glasnachfüllung von -200°C bis +150°C, für kurze Zeit 200°C
- Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10°C bis +60°C
Spezifikation
Silber | |
Borosilikatglas | |
Temperieren, Kühlen, Erwärmen, Rühren |
Aluminiumabdeckung | |
SCH 6 KAL, Vollständig versilbert |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Schalen-förmige Dewar-Kolben, Aluminiumabdeckung