missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW-Isotherm Schalen-förmige Dewar-Kolben, Aluminiumabdeckung

Zuverlässige und wirtschaftliche Dewar-Kolben gemäß DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Schalenförmiger Dewar-Kolben mit Aluminiumdeckel kombiniert einen schalenförmigen Glaskolben in einem Schutzgehäuse aus Stuckaluminium zur einfachen Handhabung. Deckel separat erhältlich.

Marke:  KGW-Isotherm 1192

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10179600

  • 223.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Borosilikatglas gemäß ISO 3585
  • Strukturierte Aluminiumabdeckung: antimagnetisch und rostfrei
  • Vollständig versilbert
  • Anwendungsbereiche:
    • Temperieren von Rundbodenkolben
    • Kühlen von kleinen Proben
    • Geeignet als Warm- oder Kaltbad
    • Geeignet für Magnetrührer
  • Chemische Eigenschaften:
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98 °C)
    • Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121 °C)
    • Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
    • Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
  • Temperaturbereich:
    • Glasnachfüllung von -200 °C bis +150 °C, für kurze Zeit 200 °C
    • Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10 °C bis +60 °C
Spezifikation

Spezifikation

Silber
95 bis 110 mm
50 mm
SCH 9 KAL, Vollständig versilbert
120 ml
77 mm
Temperieren, Kühlen, Erwärmen, Rühren
90 mm
Aluminiumabdeckung
Borosilikatglas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote