Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Diethyl(2-pentyl)malonat wird in der in-vitro-Reaktion von Barbituraten mit Formaldehyd zur Beurteilung der forensischen Toxikologie zur Todesursache verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl (2-pentyl)malonate |
Dichte | 0.968 |
Siedepunkt | 118°C to 119°C (9 mmHg) |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 230.31 |
Reinheit (%) | 94% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
J8636A | Analysenzertifikat | 07/12/2021 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.