missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Spezialplattform
Die Fisherbrand™ Spezialplattform ist für die Verwendung mit einem Schüttler konzipiert.
498.00 € - 800.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Spezialplattform |
---|---|
Material | Aluminium, Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Schüttelinkubator |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16363246
|
Fisherbrand™
H1000-P-500 |
5 x 500 ml-Kolben, -Platten und -Röhrchengestelle |
498.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16353246
|
Fisherbrand™
H1000-P-250 |
8 x 250 ml-Kolben |
498.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16343246
|
Fisherbrand™
H1000-P-125 |
12 x 125-ml-Kolben |
498.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16373246
|
Fisherbrand™
H1000-P-MP |
4 Mikrotiterplatten |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Rutschfest
- Gummibeschichtete Oberfläche
- Zur Verwendung mit einem Schüttler
Spezifikation
Spezialplattform | |
Aluminium, Edelstahl | |
Mini-Schüttelinkubator |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spezialplattform