missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Reiniger und Neutralisator für die Laborspülmaschine. Neutralisiert verschleppte alkalische Rückstände, verkürzt Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 26 PLUS wirkt auch gegen säurelösliche Rückstände.
150.00 € - 509.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | ca. 1.8 (1%ige Lösung) |
Material | Anorganische Säure |
Konzentration | Konzentrat |
Behältertyp | Kanister |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10300261
|
Borer Chemie™
502300.00-KK5R |
1 x 7 kg |
150.00 €
7 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10319540
|
Borer Chemie™
502300.00-K10R |
1 x 12 kg |
223.00 €
12 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10451921
|
Borer Chemie™
502300.00-K25R |
1 x 35 kg |
509.00 €
35 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
- ergiebig, weil hoch konzentriert. Einsatz 2 mL/L
- neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
- senkt den Verbrauch von Spülwasser
- ohne Tenside, rückstandsfrei abspülbar
- auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Anorganische Säure | |
Kanister |
ca. 1.8 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 7KG deconex 26 PLUS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts