missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 26 PLUS

Artikelnummer. 10300261
Click to view available options
Menge:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Packungsgröße:
12 Kilogramm
35 Kilogramm
7 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10300261

Marke: Borer Chemie™ 502300.00KK5R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reiniger und Neutralisator für die Laborspülmaschine. Neutralisiert verschleppte alkalische Rückstände, verkürzt Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 26 PLUS wirkt auch gegen säurelösliche Rückstände.

  • Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
  • ergiebig, weil hoch konzentriert. Einsatz 2 mL/L
  • neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
  • senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • ohne Tenside, rückstandsfrei abspülbar
  • auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller

Spezifikation

Form Flüssig
pH ca. 1.8 (1%ige Lösung)
Material Anorganische Säure
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Menge 1 x 7 kg
Volumen (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Volumen (metrisch) 5.0 L
Gewicht (angloamerikanisch) 15.4 lb.
Gewicht (metrisch) 7 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7KG deconex 26 PLUS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt