missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x

Ökologischer, maschinell und universell einsetzbarer Reiniger für Laborglas und Laborutensilien. Ohne Phosphate, Tenside und Chlor zeigt deconex 22 HPF-x eine perfekte Reinigungsleistung. Empfehlung: saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger.

Marke:  Borer Chemie™ 516900.00-KK5W


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10032635

  • 105.00 € / 6 Kilogramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzentrat für die maschinelle Reinigung
  • ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
  • ohne Chlor, EDTA, oder NTA
  • ergiebig, typische Konzentration: 5-10 mL/L
  • breites Reinigungsspektrum, gegen hartnäckige Rückstände
  • starke Leistung dank hohem Dispergiervermögen
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation

Spezifikation

Flüssig
Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor, Sequestriermittel
Kanister
1 x 6 kg
4.6 L
6 kg
ca. 12.5 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
1,2 gal.
13.2 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x > Deconex 22 HPF-x; Menge: 1 x 6 kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt