missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ 2500 ml-Dewar-Transportgefäß aus Metall, blau

Zur Kühlung und Lagerung kleiner Proben wie flüssiger Stickstoff, Trockeneis und anderer Kühlmittel im Labor.

Marke:  KGW Isotherm™ 1028

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10623701

  • 177.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hohe Isolierfähigkeit
  • Einfache Handhabung
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Blau beschichtete Metallabdeckung
  • Lieferbar als voll versilbert (Standard), versilbert mit Sichtstreifen oder gekürzt.
Spezifikation

Spezifikation

80 mm
240 mm
0.35 l/d
67 mm
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
295 mm
800 ml
Borosilikatglas 3.3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt