Learn More
Hach Lange™ Küvettentests
Zum Einsatz für die Wasseranalyse verfügen diese beispielhaften Küvettentests über ISO 6878-1-1986 und DIN 38405 D11-4 Zertifizierungen. Sie nutzen die Phosphormolybdänblau-Testmethode für die DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800- und DR5000-Geräte.
Marke: Hach Lange™ LCK350
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Phosphat (Ortho/Gesamt) Küvettentest 2,0 bis 20,0 mg/l PO4-P
- Zertifizierungen gemäß ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Bis 20 und 6 bis 60 mg/l-Bereich
- Zum Einsatz für die Wasseranalyse
- Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
- 25 Tests
- Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.
- Phosphormolybdänblau-Testmethode
Spezifikation
ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 | |
DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 | |
1/Packung | |
15 °C° bis 25 °C° | |
Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest |
Wasseranalyse | |
25 | |
2 bis 20 und 6 bis 60,0 mg/l | |
Phosphormolybdänblau |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphat/Phosphate, DosiCapZip
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium peroxidisulfate, Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate, Sulphuric acid, Ammonium hep
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.