missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Mikro-Laborwaage
The Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance offers readability of 10 μg and a maximum weighing capacity up to 220 g. Used for weighing small sample amounts down to the μg-range.
Marke: Sartorius to be deleted
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Farb-Touchscreen | |
Windschutz A, QP1, QP4 | |
Mikrowaage |
220 g | |
0,01 mg | |
2 s |