missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke: Sartorius MCA4202S-2S00-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
4200 g | |
0,01 g | |
Automation motorisiert | |
1 s | |
1 Sek. | |
Präzisionswaage (2 Positionen) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1 A |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Ohne Windschutz | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur