missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Krümmerschlauch-Stecknippeleinsätze mit geradem Durchgang, für CPC™ Schnellkupplung

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage

16.95 € - 24.20 €

Spezifikation

Produkttyp Schlauchanschluss-Einsätze mit Winkelstück mit geradem Durchgang
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchanschluss Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchanschluss Preis Menge & Verfügbarkeit  
15407083
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31303-50
3/8 in.
16.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15417083
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31303-51
1/2 in.
24.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation

Spezifikation

Schlauchanschluss-Einsätze mit Winkelstück mit geradem Durchgang
Polypropylen
0 °C
Ethylenoxid, Gamma
60 psi
160 °F
Nicht autoklavierbar
32 °F
3/8 Zoll Schnellkupplung
1/2 in. NPT(M)
27,5 inHg
71 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen