missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Krümmerschlauch-Stecknippeleinsätze mit geradem Durchgang, für CPC™ Schnellkupplung

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage

Marke:  Cole-Parmer™ 31303-51

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15417083

  • 24.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation

Spezifikation

Schlauchanschluss-Einsätze mit Winkelstück mit geradem Durchgang
Polypropylen
0 °C
1/2 in.
Ethylenoxid, Gamma
60 psi
160 °F
Nicht autoklavierbar
32 °F
1/2 Zoll
3/8 Zoll Schnellkupplung
1/2 in. NPT(M)
27,5 inHg
71 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote