Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5920 R verfügt über die Leistung für hohen Durchsatz und ein modernes Temperaturmanagement - in einem sehr kompakten Produktdesign. Mit einer Kapazität von bis zu 4 x 1.000 mL / 52 x 50 mL konischen Gefäßen kann sie Platten und Gefäße im gleichen Becher zentrifugieren und bietet damit echte Flexibilität.
Marke: Eppendorf™ 5948000816
17140.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
13,000 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
100 bis 13.700 U/min | |
<55 dBA | |
Ja | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
Tischzentrifuge | |
29,2 in. | |
15,9 in. | |
139 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
21,194 x g | |
Ja | |
Mit Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm | |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | |
S-4 xUniversal-Large | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin | |
71 cm | |
74 cm | |
40 cm | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
1650 W |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Die Zentrifuge 5920 R ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann. Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.