missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Röhrchen als Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss
Für die Verwendung bei der Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
Marke: Greiner Bio-One 188171
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polystyrol ist aufgrund seiner hohen Klarheit ideal für optische Messungen geeignet
- Volumen: 15 ml
- Steril
- Blauer Schraubverschluss
- Mit Graduierungen und Bereich zum Schreiben der ID
- Dm. x Höhe: 17 x 120 mm
Spezifikation
Blau | |
15 ml | |
Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermobeständige Gefäße erfordern. | |
100 | |
120 mm | |
Ja | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Klar | |
Polystyrol | |
1000 | |
Steril | |
Konisch | |
Ja | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur