missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
CO2 gassing module
3150.00 € - 3890.00 €
Spezifikation
Material | Stainless Steel |
---|---|
Typ | Module |
Enthält | NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30238252
|
BINDER™
8012-2138 |
KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
3150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238333
|
BINDER™
8012-2140 |
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
3890.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
- Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Spezifikation
Stainless Steel | |
Module | |
NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ CO2 Gassing Module