missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant
BIOPHARMA

Ready to use sterile surface disinfectant based on IPA 70%

Marke:  Diversey™ 101105063


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17673095

  • 185.00 € / 5.40 Liter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Reinräume im Biowissenschaftsbereich. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 900 ml-Beutel in Flaschen-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich. Die 900 ml-Flasche wurde auf 0,2 µm gefiltert und bestrahlt. Die 1 l/5 l wurden auf 0,2 µm gefiltert und aseptisch gefüllt.

Wesentliche Merkmale

  • ClearKlens IPA ist eine Lösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Injektionswasser (USP-Qualität).
  • ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von Arbeitsflächen und Prozessgeräten in Reinräumen
  • ClearKlens IPA 900 ml Sprühmittel ist ein Antisuck-Rückbeutel im Flaschenzuführsystem, um Produktkontaminationen während des Gebrauchs zu vermeiden.
  • BPR-zugelassene Packung und Formulierung
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum

Vorteile

  • Gebrauchsfertig
  • 0,2 µm gefiltert
  • Gammabestrahlt/aseptisch gefüllt und doppelt verpackt
  • Detex-Kennzeichnung zum Nachweis der Bestrahlung
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
  • Geruchlos und nicht verfärbend
  • Breites Spektrum an Aktivitäten
Spezifikation

Spezifikation

Oberflächendesinfektionsmittel
Steril
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL
900 mL
6 bis 9
Sprühflasche
6/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFMP2402959415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number101105063
ChargennummerFMP2406759785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number101105063
ChargennummerFMP2409959977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number101105063
ChargennummerFMP2413060110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number101105063
ChargennummerFMP2426260820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number101105063
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant > 6 x 900 ml; für AT, BE, CH, DE, Fr, HR, NL, PL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Each lot is provided with: Certificate of Analysis, Certificate of Sterility, Certificate of Irradiation