Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
Marke: Buerkle™ 8876-0915
107.09 EUR gültig bis 2024-08-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "21702" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.32800kg
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
- Mehr Flexibilität
- Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, Cadmium-frei
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Härte Shore A 70 ± 3
- Betriebstemperatur von −20 ° bis +60 °C.
- Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
- TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
Druckschläuche | |
9 mm | |
15 mm | |
3 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Abriebfest, Chemische Beständigkeit | |
70 (Shore A ± 3) | |
60 °C |
EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen | |
PVC | |
50 m | |
Lebensmittel | |
−20 °C | |
Durchsichtig | |
16 bar |