missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B

Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blauer Skala haben eine leicht ablesbare, erhabene Prägeskala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.

Marke:  VITLAB™ 646081

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10752931

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Hohe Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 10mL
Toleranz: 0,20 ±ml
Teilung: 0,20mL
Höhe: 145mm
φ: 15mm
Spezifikation

Spezifikation

Klasse B
Rund
Blau
145 mm
± 0.2 ml
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung
Hexagonal
Messzylinder
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote