missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blauer Skala haben eine leicht ablesbare, erhabene Prägeskala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
3.50 € - 131.00 €
Spezifikation
Material | PP (Polypropylen) |
---|---|
Klasse | Klasse B |
Form | Rund |
Skalenfarbe | Blau |
Base Type | Hexagonal |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10471525
|
VITLAB™
646081 |
49.45 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11837930
|
VITLAB™
647081 |
0.5 ml |
60.85 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11827930
|
VITLAB™
651081 |
5 ml |
93.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10782637
|
VITLAB™
648081 |
1 ml |
69.15 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15782106
|
VITLAB™
652081 |
10 ml |
131.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10412321
|
VITLAB™
651081 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10567672
|
VITLAB™
647081 |
0.5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10288190
|
VITLAB™
648081 |
1 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10752931
|
VITLAB™
646081 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||||
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
- Hohe Stabilität durch sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
Rund | |
Hexagonal |
Klasse B | |
Blau |