Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blauer Skala haben eine leicht ablesbare, erhabene Prägeskala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Marke: VITLAB™ 647081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
- Hohe Stabilität durch sechseckige Grundfläche mit Bodennoppen
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
± 0.5 ml | |
0.5 ml | |
Rund | |
Blau | |
170 mm |
Klasse B | |
± 0.5 ml | |
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung | |
Hexagonal | |
Messzylinder |