Learn More
VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blauer Skala haben eine leicht ablesbare, erhabene Prägeskala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Marke: VITLAB™ 648081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Hohe Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.Volumen: 50mL
Toleranz: 1,00 ±ml
Teilung: 1,00mL
Höhe: 200mm
φ: 27mm
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Klasse B | |
1 ml | |
Rund | |
Blau | |
200 mm |
± 1 ml | |
6/Packung | |
27 mm | |
± 1 ml | |
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung | |
Hexagonal | |
Messzylinder |