missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse AS, Typ 2 Pipetten mit braunen Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
Marke: Hirschmann™ 1100354
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
±0,03 ml | |
Volumenabgabe | |
AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
±0,03 ml | |
Graduierte Pipette, Typ 2 |
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
0,1 ml | |
12/Packung | |
5 ml | |
Nein |