missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angelantoni Industrie™ WERKBANK 75CM KLASSE 100 GEMINI Innenbreite 75 cm.

Ideale vertikale Laminarströmungshaube für Labors, die in der Mikrobiologie und Molekularbiologie arbeiten. Die vertikale Laminar Flow Haube der Angelantoni Industrie™ Gemini Klasse 100 verfügt über einen Arbeitstisch und eine Rückwand aus Edelstahl.

Marke:  Angelantoni Industrie™ ST-002190000

Encompass

Artikelnummer. 11999948

  • N.V. / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für eine Vielzahl an Herstellungs- und Laboranwendungen.
    • Mikrobiologie
    • Molekularbiologie
    • Qualitätskontrolle in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
    • Mikromechanische Baugruppe
    • DNA/RNA-Amplifikation und Thermocycling
  • Rückwand und Arbeitsschale aus perforiertem Edelstahl AISI 304L 2B
  • Vorderfenster und Seitenwände aus gehärtetem Glas
  • Beleuchtung bei der Arbeit:  Fluoreszenzlampe mit 15 W.
  • Konstruktion aus Epoxid-Polyester-pulverbeschichtetem Stahl
    • Beständig gegen die meisten gängigen industriellen Desinfektionsmittel
  • Lüftungssystem über n°1 Motorgebläse für den Einweg-Luftstrom in der Arbeitskammer
  • Zentrifugalmotorgebläse
  • Direktgetriebener Motor mit doppeltem Ansaug- und Schutzfaktor IP 22
  • Luftfiltration mittels HEPA H14-Filter (siehe DIN 24184 und BS 3928) mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % bei 0,3 Mikrometer Partikelgröße mit DOP/DOS-Test (gemäß EN1822)
  • Luftlüftersteuerung durch manuelle elektronische Regelung der Drehzahl des Motorgebläses
Spezifikation

Spezifikation

800 x 750 x 800 mm
50 Hz
70 kg
490 mm
230 V
750 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Angelantoni Industrie™ WERKBANK 75CM KLASSE 100 GEMINI Innenbreite 75 cm.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt