Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)

Die Centrifuge 5427 R enthält natürliches Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben und unseres Planeten. Sie bietet 9 verschiedene Rotoroptionen einschließlich eines aerosoldichten Rotors mit 48 Plätzen für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke: Eppendorf 5429000015
6555.95 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gekühlt mit natürlichem Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben – und unseres Planeten
- Rotorkapazität: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
- Max. Geschwindigkeit: 25.001 x g (16.220 rpm)
- Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors erhöht deutlich die Produktivität und spart so wertvolle Zeit
- Ergonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-Deckelverschlusses
- Temperaturbereich von -11°C bis 40°C
- FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23°C auf 4°C in nur 11 Minuten
- Verlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch
- Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wird
- Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit

Spezifikation
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in. | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12,6 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Ohne Rotor | |
230V, 50/60Hz (EU) | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Mikrozentrifuge | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe | |
Yes |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Die Zentrifuge 5427 R ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.