missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden und Halbfläche
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Greiner Bio-One 675180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Alphanumerische Well-Kodierung
Spezifikation
Halbfläche | |
0.15 cm2 | |
Nicht autoklavierbar | |
Polystyrol | |
15 bis 175 μl | |
Zellkultur | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
8 | |
32/Karton | |
Durchsichtig |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
199 μl | |
Ja | |
32 | |
Standard | |
Ja | |
127.76 x 85.48 x 14.40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One CELLSTAR Zellkulturbehandelte 96-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden und Halbfläche > Klar
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction