missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter
Gasdurchlässig. Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter werden aus wasserabweisendem Material hergestellt.
Marke: Greiner Bio-One 354070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gasdurchlässig
- Aus wasserabweisendem Material
- Farbe: Weiß
- Nicht steril
- Für die Verwendung mit Behältern zur Insektenzucht
Spezifikation
Behälter: 27 mm | |
Ceapren | |
Behälter: 64 mm | |
Unsteril |
Ceapren-Stopfen | |
Weiß | |
1500/Karton | |
28 ml Drosophila-Behälter |