missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Ersatz-Filter

Eine Reihe von Ersatzfiltern für die Verwendung mit Abzügen und belüfteten Schränken.

Marke:  Erlab™ H11044201

538.13 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.60000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11872924

  • 592.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für eine Vielzahl von Abzugshauben und Schränken
  • Filter für organische Dämpfe, saure Dämpfe und mehr
Spezifikation

Spezifikation

BE-
106 mm
Filter
755 mm
Filtair™ 834, Filtair XL 1044 und Filtair XL 1344
405 mm
Gehäuse MF4BE
Für Anwendungen, bei denen organische und saure Dämpfe vorherrschen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote