missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung - Großpackung
Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke: Brady™ 312137
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27300kg
Description
- Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden.
- Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um den Anhänger abzulösen.
- Bietet eine hohe Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb und verwischt nicht
Specifications
250 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.205 in. | |
0.25 mm | |
-40°F to +122°F | |
23 mm | |
2.4 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
5.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +50°C | |
0.906 in. | |
0.095 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |