missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung - Großpackung
Rapido Anhänger zur Kabelkennzeichnung, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke: Brady™ 312141
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.79400kg
Beschreibung
- Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden.
- Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um den Anhänger abzulösen.
- Bietet eine hohe Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb und verwischt nicht
Spezifikation
250 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.433 in. | |
0.25 mm | |
-40°F to +122°F | |
41 mm | |
8.4 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
11 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +50°C | |
1.614 in. | |
0.33 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |