missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ GB902AX Flockeneismaschine
Diese eigenständige Untertisch-Scheibeneismaschine eignet sich für die pharmazeutische Industrie und für allgemeine Laboranwendungen. Die Brema Ice Makers™ GB902AX Scheibeneismaschine kann überall kostengünstig installiert werden und ist für schnelle und einfache Wartungsarbeiten ausgelegt.
Marke: Brema Ice Makers GB902AHC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Granulöses Eis: 80 – 82 % trocken
- 1 l (Wasser): 1 kg (Eis)
- AISI 304 SS Scotch-Brite-Oberfläche
- Tropische Klasse +43°C
- Verstellbare Edelstahlfüße
- Entnehmbarer und reinigungsfähiger Luftfilter
- AISI 304 SS Verdampfer
- Luftkühlsystem
- Einfach zu reinigende, abgerundete Innenflächen
- FCKW-freie isolierte Lagerung
- Staubdichtes Wasserbecken
- RoHS-frei
- Versenkbare isolierte Tür
- Elektromechanischer Betrieb
- AN-/AUS-Kippschalter
- Automatischer Wassereinlass
Specifications
20 kg | |
Flockeneismaschine | |
660 mm | |
230 V, 50 Hz, 550 W |
690 mm | |
500 mm | |
90 kg/24 h |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
EBE007 FLOCKENEISMACHINE
DateigrößeVersion: 651.3 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brema Ice Makers™ GB902AX Flockeneismaschine > Dimensions (D x W X H): 590 x 590 x 500mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction